Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Kupplung 16A 2p 24V keine Nut IP44 Ni 4522

BALS
kopierenkopieren
BALS - Kupplung 16A 2p 24V keine Nut IP44 Ni 4522

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92003740

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Uhrzeit-Stellung - 0 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941045223

Sonepar Artikelnummer

121404771

Hersteller Artikelnummer

92003740

Hersteller Typ

4522

Hersteller Artikel Nr.:

92003740

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Uhrzeit-Stellung:

0 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

violett

RAL-Nummer:

4005

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.184 kg

Polzahl 2p (2P) Uhrzeitstellung keine Hilfsnase oder Nut Spannung 20 bis 25V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe violett RAL 4005 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Buchsenklemmen Max. Leiterquerschnitt 10,0 mm² Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm Gehäusematerial Polyamid, mit Klappdeckel Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt