Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Kupplung 32A 3p 110V 4h IP44 31012-TLS

BALS
kopierenkopieren
BALS - Kupplung 32A 3p 110V 4h IP44 31012-TLS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92007893

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941199438

Sonepar Artikelnummer

121404776

Hersteller Artikelnummer

92007893

Hersteller Typ

31012-TLS

Hersteller Artikel Nr.:

92007893

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

gelb

RAL-Nummer:

1012

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.240 kg

Stromstärke 32A Polzahl 3p (2P+PE) Uhrzeitstellung 4h Spannung 100 bis 130V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe gelb RAL 1012 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Buchsenklemmen Max. Leiterquerschnitt 6,0 mm² Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing