Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Kupplung 32A 3p <50V 4h IP44 Ni 4541

BALS
kopierenkopieren
BALS - Kupplung 32A 3p <50V 4h IP44 Ni 4541

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000414

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941045414

Sonepar Artikelnummer

121404775

Hersteller Artikelnummer

92000414

Hersteller Typ

4541

Hersteller Artikel Nr.:

92000414

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

6002

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.204 kg

Polzahl 3p (3P) Uhrzeitstellung 4h Spannung 20 bis 25 und 40 bis 50V Frequenz 100 bis 200Hz Kennfarbe grün RAL 6002 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Buchsenklemmen Max. Leiterquerschnitt 10,0 mm² Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung Gehäusematerial Polyamid Kontakt Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt