Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Kupplung 32A 4p 400V 6h IP44 31017-TLS

BALS
kopierenkopieren
BALS - Kupplung 32A 4p 400V 6h IP44 31017-TLS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88271704

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941192385

Sonepar Artikelnummer

121404777

Hersteller Artikelnummer

88271704

Hersteller Typ

31017-TLS

Hersteller Artikel Nr.:

88271704

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.270 kg

Polzahl 4p (3P+PE) Uhrzeitstellung 6h Spannung 380 bis 415V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe rot RAL 3000 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Buchsenklemmen Max. Leiterquerschnitt 6,0 mm² Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing