Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Kupplung 63A 3p 230V 6h IP44 Ni 3104

BALS
kopierenkopieren
BALS - Kupplung 63A 3p 230V 6h IP44 Ni 3104

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010331

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941031042

Sonepar Artikelnummer

121404779

Hersteller Artikelnummer

92010331

Hersteller Typ

3104

Hersteller Artikel Nr.:

92010331

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.590 kg

Stromstärke 63A Polzahl 3p Anordnung der Phasen 2P+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200 - 250V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP44 Kennfarbeblau Gerätefarbe Kragen blau RAL 5015 Betätigungsschieber schwarz RAL 9005 Klappdeckel dunkelgrau RAL 7012 Gehäusehaube dunkelgrau RAL 7012 Kabelverschraubung dunkelgrau RAL 7012 Kragen blau RAL 5015 Betätigungsschieber schwarz RAL 9005 Klappdeckel dunkelgrau RAL 7012 Gehäusehaube dunkelgrau RAL 7012 Kabelverschraubung dunkelgrau RAL 7012 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 16,0 qmm Kabeleinführung mit Kabelverschraubung Geräte-Höhe 252mm Geräte-Breite 97mm Geräte-Tiefe 109mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastschieber arretiert. Ein Öffnen ist nur mittels Schraubendreher möglich