Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Kupplung SL 16A 3p 130V 4h IP44 3125

BALS
kopierenkopieren
BALS - Kupplung SL 16A 3p 130V 4h IP44 3125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010645

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941031257

Sonepar Artikelnummer

121404781

Hersteller Artikelnummer

92010645

Hersteller Typ

3125

Hersteller Artikel Nr.:

92010645

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

gelb

RAL-Nummer:

1012

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.140 kg

Produktgruppe Kupplung QUICK-CONNECT Stromstärke 16A Polzahl 3p Anordnung der Phasen 2P+PE Lage des Schutzkontaktes 4h Spannung 100 - 130V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP44 Kennfarbe gelb Gerätefarbe Klappdeckel gelb RAL 1012 Kragen gelb RAL 1012 Gehäusehaube grau RAL 7035 Kabelverschraubung grau RAL 7035 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm Kabeleinführung mit Kabelverschraubung Geräte-Höhe 149mm Geräte-Breite 53mm Geräte-Tiefe 69mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Die Kontakte sind Messing blank Der Kontaktträger ist aus Polyamid Zusätzliche technische Informationen Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen ist nur mittels Schraubendreher möglich