Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Kupplung SL 16A 3p 230V 6h IP54 IQ 311

BALS
kopierenkopieren
BALS - Kupplung SL 16A 3p 230V 6h IP54 IQ 311

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92096639

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941347068

Sonepar Artikelnummer

121404782

Hersteller Artikelnummer

92096639

Hersteller Typ

311

Hersteller Artikel Nr.:

92096639

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP54

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.154 kg

Stromstärke 16A Polzahl 3p Polzahl 2P+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200 bis 250V Frequenz 50 und 60Hz Schutzart IP54 Kennfarbe blau Gerätefarbe Klappdeckel ddunkelgrau RAL 7012 Kragen blau RAL 5015 Kabelverschr dunkelgrau RAL 7012 Gehäusehaube dunkelgrau RAL 7012 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm Kabeleinführung Verschraubung Geräte-Höhe 157mm Geräte-Breite 59mm Geräte-Tiefe 80mm Gehäusematerial Polyamid Die Kontakte sind Messing blank Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Zusätzliche technische Informatione Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm Dieses Produkt ist ohne Bleianteil