Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Kupplung SL 16A 4p 230V 9h IP44 3129

BALS
kopierenkopieren
BALS - Kupplung SL 16A 4p 230V 9h IP44 3129

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000532

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941031295

Sonepar Artikelnummer

121404783

Hersteller Artikelnummer

92000532

Hersteller Typ

3129

Hersteller Artikel Nr.:

92000532

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.156 kg

Polzahl 4p (3P+PE) Uhrzeitstellung 9h Spannung 200 bis 250V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe blau RAL 5015 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing