Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Kupplung SL 16A 5p 400V 6h IP44 Ni 310634

BALS
kopierenkopieren
BALS - Kupplung SL 16A 5p 400V 6h IP44 Ni 310634

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98018351

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941197533

Sonepar Artikelnummer

121404785

Hersteller Artikelnummer

98018351

Hersteller Typ

310634

Hersteller Artikel Nr.:

98018351

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.186 kg

Polzahl 5p (3P+N+PE) Uhrzeitstellung 6h Spannung 200/346 bis 240/415V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe rot RAL 3000 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung Die Kupplung ist mit dem Stecker Artikel-Nr. 210950 und dem Bügelschloss Artikel-Nr. 580642 abschließbar Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt