Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Kupplung SL 16A 5p 400V 6h IP54 IQ 300

BALS
kopierenkopieren
BALS - Kupplung SL 16A 5p 400V 6h IP54 IQ 300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92096638

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941347235

Sonepar Artikelnummer

121404786

Hersteller Artikelnummer

92096638

Hersteller Typ

300

Hersteller Artikel Nr.:

92096638

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP54

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.200 kg

Stromstärke 16A Polzahl 5p Anordnung der Phasen 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200/346 - 240/415V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP54 Kennfarbe rot Gerätefarbe Klappdeckel dunkelgrau RAL 7012 Kragen rot RAL 3000 Kabelverschraubung dunkelgrau RAL 7012 Gehäusehaube dunkelgrau RAL 7012 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm Kabeleinführung Verschraubung Geräte-Höhe 171mm Geräte-Breite 71mm Geräte-Tiefe 94mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Die Kontakte sind Messing blank Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Dieses Produkt ist ohne Bleianteil Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 10mm bis max. Durchmesser 21mm