Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Kupplung SL 32A 5p 400V 6h IP54 IQ 301

BALS
kopierenkopieren
BALS - Kupplung SL 32A 5p 400V 6h IP54 IQ 301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92098523

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941347334

Sonepar Artikelnummer

121404788

Hersteller Artikelnummer

92098523

Hersteller Typ

301

Hersteller Artikel Nr.:

92098523

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP54

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.346 kg

Stromstärke 32A Polzahl 5p Polzahl 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200/346 bis 240/415V Frequenz 50 und 60Hz Schutzart IP54 Kennfarbe rot Gerätefarbe Kragen rot RAL 3000 Kabelverschraubung dunkelgrau RAL 7012 Gehäusehaube dunkelgrau RAL 7012 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm Kabeleinführung Verschraubung Geräte-Höhe 205mm Geräte-Breite 76mm Geräte-Tiefe 105mm Gehäusematerial Polyamid Die Kontakte sind Messing blank Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Zusätzliche technische Informationen Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 10mm bis max. Durchmesser 21mm Dieses Produkt ist ohne Bleianteil