Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Kupplung SL TE 16A 3p 230V 6h IP67/69 Ni 31162

BALS
kopierenkopieren
BALS - Kupplung SL TE 16A 3p 230V 6h IP67/69 Ni 31162

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92003394

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941311625

Sonepar Artikelnummer

121404789

Hersteller Artikelnummer

92003394

Hersteller Typ

31162

Hersteller Artikel Nr.:

92003394

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP67

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

6031

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.177 kg

Polzahl 3p (2P+PE) Uhrzeitstellung 6h Spannung 200 bis 250V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe bronzegrün RAL 6031-F9 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt