Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Kupplung SL TE 16A 3p 230V 6h IP67/69 Ni 31240

BALS
kopierenkopieren
BALS - Kupplung SL TE 16A 3p 230V 6h IP67/69 Ni 31240

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88214008

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941312400

Sonepar Artikelnummer

121404790

Hersteller Artikelnummer

88214008

Hersteller Typ

31240

Hersteller Artikel Nr.:

88214008

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP67

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.175 kg

Stromstärke 16A Polzahl 3p Anordnung der Phasen 2P+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200 - 250V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP67/69 Kennfarbe blau Gerätefarbe Klappdeckel blau RAL 5015 Gehäuse blau RAL 5015 Kabelverschraubung grau RAL 7035 Bajonettring grau RAL 7035 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm Kabeleinführung mit Kabelverschraubung Geräte-Höhe 163mm Geräte-Breite 71mm Geräte-Tiefe 77mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube