Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Kupplung SL TE 16A 3p 400V 9h IP44 Ni 31665

BALS
kopierenkopieren
BALS - Kupplung SL TE 16A 3p 400V 9h IP44 Ni 31665

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92003576

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941316651

Sonepar Artikelnummer

121404791

Hersteller Artikelnummer

92003576

Hersteller Typ

31665

Hersteller Artikel Nr.:

92003576

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.143 kg

Polzahl 3p (2P+PE) Uhrzeitstellung 9h Spannung 380 bis 415V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe rot RAL 3000 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube Gehäusematerial Polyamid, für erschwerte Einsatzbedingungen Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt