Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Kupplung SL TE 16A 3p >50V DC 3h IP44 Ni 31677

BALS
kopierenkopieren
BALS - Kupplung SL TE 16A 3p >50V DC 3h IP44 Ni 31677

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010124

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - > 50-250 V DC grau

  • Uhrzeit-Stellung - 3 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941316774

Sonepar Artikelnummer

120925605

Hersteller Artikelnummer

92010124

Hersteller Typ

92010124

Hersteller Artikel Nr.:

92010124

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

> 50-250 V DC grau

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.145 kg

Kupplung SL TE 16A 3p >50V DC 3h IP44 Ni 31677 grau, QUICK CONNECT, MULTI GRIP Stromstärke 16A Polzahl 3p Anordnung der Phasen 2P+PE Lage des Schutzkontaktes 3h Spannung Über 50V bis einschließlich 250V Frequenz Gleichstrom (DC) Schutzart IP44 Kennfarbe grau, Gerätefarbe Klappdeckel grau RAL 7035 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm Kabeleinführung Verschraubung Geräte-Höhe 156mm. Geräte-Breite 51mm, Geräte-Tiefe 72mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm