Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Kupplung SL TE 16A 4p >50V 10h IP44 Ni 31669

BALS
kopierenkopieren
BALS - Kupplung SL TE 16A 4p >50V 10h IP44 Ni 31669

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92003574

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941316699

Sonepar Artikelnummer

121404792

Hersteller Artikelnummer

92003574

Hersteller Typ

31669

Hersteller Artikel Nr.:

92003574

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) grün

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

6002

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.167 kg

Polzahl 4p (3P+PE) Uhrzeitstellung 10h Spannung > 50V Frequenz 100 bis einschließlich 300Hz Kennfarbe grün RAL 6002 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm Gehäusematerial Polyamid, für erschwerte Einsatzbedingungen Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt