Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Kupplung SL TE 16A 5p 500V 7h IP44 Ni 31964

BALS
kopierenkopieren
BALS - Kupplung SL TE 16A 5p 500V 7h IP44 Ni 31964

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92098552

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941319645

Sonepar Artikelnummer

121404800

Hersteller Artikelnummer

92098552

Hersteller Typ

31964

Hersteller Artikel Nr.:

92098552

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.201 kg

Stromstärke 16A Polzahl 5p Anordnung der Phasen 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 7h Spannung 277/480 - 288/500V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP44 Kennfarbe schwarz Gerätefarbe Gehäuse schwarz RAL 9005 Klappdeckel schwarz RAL 9005 Kabelverschraubung grau RAL 7035 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm Kabeleinführung Verschraubung Geräte-Höhe 173mm Geräte-Breite 65mm Geräte-Tiefe 86mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material die Kontakte sind Messing vernickeltebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 10mm bis max. Durchmesser 21mm Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube