Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Kupplung SL TE 16A 5p >50V 10h IP44 Ni 31965

BALS
kopierenkopieren
BALS - Kupplung SL TE 16A 5p >50V 10h IP44 Ni 31965

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010616

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - > 50 V grau

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941319652

Sonepar Artikelnummer

121404795

Hersteller Artikelnummer

92010616

Hersteller Typ

31965

Hersteller Artikel Nr.:

92010616

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

> 50 V grau

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

6002

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.201 kg

Stromstärke 16A Polzahl 5p Anordnung der Phasen 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 10h Spannung > 50V~ Frequenz 100 bis einschließlich 300Hz Schutzart IP44 Kennfarbe grün Gerätefarbe Klappdeckel grün RAL 6002 Gehäuse grün RAL 6002 Kabelverschraubung grau RAL 7035 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm Kabeleinführung mit Kabelverschraubung Geräte-Höhe 173mm Geräte-Breite 65mm Geräte-Tiefe 86mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 10mm bis max. Durchmesser 21mm Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube