Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Kupplung SL TE 16A 5p >50V 1h IP44 Ni 310068

BALS
kopierenkopieren
BALS - Kupplung SL TE 16A 5p >50V 1h IP44 Ni 310068

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010461

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - > 50 V grau

  • Uhrzeit-Stellung - 1 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941019651

Sonepar Artikelnummer

121404796

Hersteller Artikelnummer

92010461

Hersteller Typ

310068

Hersteller Artikel Nr.:

92010461

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

> 50 V grau

Uhrzeit-Stellung:

1 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.199 kg

Polzahl 5p Anordnung der Phasen 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 1h Spannung > 50V - Alle nicht durch andere Anordnungen abgedeckten Nennspannungen und/oder Frequenzen. Diese Uhrzeitstellung kann zusätzlich in speziellen Anwendungen, bei denen eine Unterscheidung zu standardisierten Positionen benötigt wird, genutzt werden. Schutzart IP44 Kennfarbe grau Gerätefarbe Klappdeckel grau RAL 7035 Kabelverschraubung grau RAL 7035 Gehäuse grau RAL 7035 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm Kabeleinführung mit Kabelverschraubung Geräte-Höhe 173mm Geräte-Breite 65mm Geräte-Tiefe 86mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt