Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Kupplung SL TE 32A 4p 230V 9h IP44 3141

BALS
kopierenkopieren
BALS - Kupplung SL TE 32A 4p 230V 9h IP44 3141

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010546

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941031417

Sonepar Artikelnummer

121404803

Hersteller Artikelnummer

92010546

Hersteller Typ

3141

Hersteller Artikel Nr.:

92010546

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.261 kg

Stromstärke 32A Polzahl 4p Anordnung der Phasen 3P+PE Lage des Schutzkontaktes 9h Spannung 200 - 250V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP44 Kennfarbe blau Gerätefarbe Klappdeckel blau RAL 5015 Kabelverschraubung grau RAL 7035 Gehäusehaube grau RAL 7035 Kragen blau RAL 5015 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm Kabeleinführung mit Kabelverschraubung Geräte-Höhe 194mm Geräte-Breite 79mm Geräte-Tiefe 93mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Die Kontakte sind Messing blank Der Kontaktträger ist aus Polyamid