Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Kupplung SL TE 32A 4p 500V 7h IP44 Ni 31976

BALS
kopierenkopieren
BALS - Kupplung SL TE 32A 4p 500V 7h IP44 Ni 31976

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92003575

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941319768

Sonepar Artikelnummer

121404805

Hersteller Artikelnummer

92003575

Hersteller Typ

31976

Hersteller Artikel Nr.:

92003575

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.278 kg

Polzahl 4p (3P+PE) Uhrzeitstellung 7h Spannung 480 bis 500V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe schwarz RAL 9005 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Max. Leiterquerschnitt 6,0 mm² Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube Gehäusematerial Polyamid, für erschwerte Einsatzbedingungen Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt