Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Kupplung SL TE 32A 5p >50V 1h IP67/69 Ni 31405

BALS
kopierenkopieren
BALS - Kupplung SL TE 32A 5p >50V 1h IP67/69 Ni 31405

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006733

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - > 50 V grau

  • Uhrzeit-Stellung - 1 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941314053

Sonepar Artikelnummer

121404807

Hersteller Artikelnummer

92006733

Hersteller Typ

31405

Hersteller Artikel Nr.:

92006733

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

> 50 V grau

Uhrzeit-Stellung:

1 h

Schutzart (IP):

IP67

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.420 kg

Stromstärke 32A Polzahl 5p (3P+N+PE) Uhrzeitstellung 1h Spannung >50V Schutzart IP67 Artikelzugehörigkeit Quick-Connect TE Kennfarbe grau RAL 7035 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Max. Leiterquerschnitt 6,0 mm² Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, Kontakte Messing vernickelt