BALS - Kupplung SL TE 63A 4p 400V 6h IP44 IQ Ni 310490

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000200
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024941146937
Sonepar Artikelnummer
121404809
Hersteller Artikelnummer
92000200
Hersteller Typ
310490
Hersteller Artikel Nr.:
92000200
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP44
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.740 kg


