Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Kupplung SL TE 63A 4p 400V 6h IP67 Ni 310491

BALS
kopierenkopieren
BALS - Kupplung SL TE 63A 4p 400V 6h IP67 Ni 310491

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000202

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941146944

Sonepar Artikelnummer

121404810

Hersteller Artikelnummer

92000202

Hersteller Typ

310491

Hersteller Artikel Nr.:

92000202

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP67

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.800 kg

Stromstärke 63A Polzahl 4p Anordnung der Phasen 3P+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 380 - 415V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP67 Kennfarbe rot Gerätefarbe Kragen rot RAL 3000 Klappdeckel rot RAL 3000 Betätigungsschieber schwarz RAL 9005 Gehäusehaube dunkelgrau RAL 7012 Kabelverschraubung dunkelgrau RAL 7012 Bajonettring dunkelgrau RAL 7012 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik mit Rahmenklemmen und Kontex-Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 16,0 qmm Kabeleinführung mit Kabelverschraubung Geräte-Höhe 251mm Geräte-Breite 110mm Geräte-Tiefe 115mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastschieber arretiert. Ein Öffnen ist nur mittels Schraubendreher möglich Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm