Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Kupplung SL TE 63A 5p 400V 6h IP67Ni SG IQ310495-1

BALS
kopierenkopieren
BALS - Kupplung SL TE 63A 5p 400V 6h IP67Ni SG IQ310495-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010458

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941402866

Sonepar Artikelnummer

121404811

Hersteller Artikelnummer

92010458

Hersteller Typ

310495-1

Hersteller Artikel Nr.:

92010458

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP67

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.882 kg

Stromstärke 63A Polzahl 5p Anordnung der Phasen 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200/346 - 240/415V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP67 Kennfarbe rot Gerätefarbe Kragen rot RAL 3000 Klappdeckel rot RAL 3000 Betätigungsschieber schwarz RAL 9005 Gehäusehaube dunkelgrau RAL 7012 Kabelverschraubung dunkelgrau RAL 7012 Bajonettring dunkelgrau RAL 7012 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik mit Rahmenklemmen und Kontex-Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 16,0 qmm Kabeleinführung mit Kabelverschraubung Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastschieber arretiert. Ein Öffnen ist nur mittels Schraubendreher möglich Mit gummierter Verschraubung (SUSTAINABLE-GRIP) Mit gummiertem Bajonettring (SUSTAINABLE-GRIP) Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung