Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Kupplung TE 125A 4p 400V 6h IP67/69 Ni 3195

BALS
kopierenkopieren
BALS - Kupplung TE 125A 4p 400V 6h IP67/69 Ni 3195

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88214902

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941031950

Sonepar Artikelnummer

121404813

Hersteller Artikelnummer

88214902

Hersteller Typ

3195

Hersteller Artikel Nr.:

88214902

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP67

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.205 kg

Stromstärke 125A Polzahl 4p Anordnung der Phasen 3P+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 380 - 415V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP67/69 Kennfarbe rot Gerätefarbe Klappdeckel rot RAL 3000 Kragen rot RAL 3000 Betätigungsschieber schwarz RAL 9005 Gehäusehaube dunkelgrau RAL 7012 Kabelverschraubung dunkelgrau RAL 7012 Bajonettring dunkelgrau RAL 7012 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 50,0 qmm Kabeleinführung mit Kabelverschraubung Geräte-Höhe 295mm Geräte-Breite 125mm Geräte-Tiefe 128mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 26mm bis max. Durchmesser 50mm Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung