Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Kupplung TE 125A 4p >50V 10h IP67/69 Ni 31611

BALS
kopierenkopieren
BALS - Kupplung TE 125A 4p >50V 10h IP67/69 Ni 31611

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92007087

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941316118

Sonepar Artikelnummer

121404812

Hersteller Artikelnummer

92007087

Hersteller Typ

31611

Hersteller Artikel Nr.:

92007087

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) grün

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Schutzart (IP):

IP67

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

6002

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.210 kg

Polzahl 4p (3P+PE) Uhrzeitstellung 10h Spannung > 50V Frequenz 100 bis einschließlich 300Hz Kennfarbe grün RAL 6002 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt (ab 02.2021 productcode A04 mit Torx Schraube, Drehmoment 10Nm) Max. Leiterquerschnitt 50,0 mm² Max. Leiterquerschnitt 50,0 mm² Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 26mm bis max. Durchmesser 50mm Gehäusematerial Polyamid, für erschwerte Einsatzbedingungen Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt