Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Kupplung TE 125A 5P 690V 5h IP67/69 Ni 31045

BALS
kopierenkopieren
BALS - Kupplung TE 125A 5P 690V 5h IP67/69 Ni 31045

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92004599

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz

  • Uhrzeit-Stellung - 5 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941310451

Sonepar Artikelnummer

121404815

Hersteller Artikelnummer

92004599

Hersteller Typ

31045

Hersteller Artikel Nr.:

92004599

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) schwarz

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Schutzart (IP):

IP67

Kennfarbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.215 kg

Polzahl 5p (3P+N+PE) Uhrzeitstellung 1h Spannung >50V - Alle nicht durch andere Anordnungen abgedeckten Nennspannungen und/oder Frequenzen. Diese Uhrzeitstellung kann zusätzlich in speziellen Anwendungen, bei denen eine Unterscheidung zu standardisierten Positionen benötigt wird, genutzt werden. Kennfarbe grau RAL 7035 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt (ab 02.2021 productcode A04 mit Torx Schraube, Drehmoment 10Nm) Max. Leiterquerschnitt 50,0 mm² Max. Leiterquerschnitt 50,0 mm² Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 26mm bis max. Durchmesser 50mm Gehäusematerial Polyamid, für erschwerte Einsatzbedingungen Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt