Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Kupplung TE 16A 3p >50V 1h IP44 Ni 310564

BALS
kopierenkopieren
BALS - Kupplung TE 16A 3p >50V 1h IP44 Ni 310564

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92002381

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - > 50 V grau

  • Uhrzeit-Stellung - 1 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941193580

Sonepar Artikelnummer

121404817

Hersteller Artikelnummer

92002381

Hersteller Typ

310564

Hersteller Artikel Nr.:

92002381

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

> 50 V grau

Uhrzeit-Stellung:

1 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.143 kg

Polzahl 3p (2P+PE) Uhrzeitstellung 1h Spannung >50V - Alle nicht durch andere Anordnungen abgedeckten Nennspannungen und/oder Frequenzen. Diese Uhrzeitstellung kann zusätzlich in speziellen Anwendungen, bei denen eine Unterscheidung zu standardisierten Positionen benötigt wird, genutzt werden. Kennfarbe grau RAL 7035 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm Gehäusematerial Polyamid, für erschwerte Einsatzbedingungen Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt