Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Kupplung TE 63A 5p 230V (120V) 9h IP44 Ni 3154

BALS
kopierenkopieren
BALS - Kupplung TE 63A 5p 230V (120V) 9h IP44 Ni 3154

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 89899999

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941031547

Sonepar Artikelnummer

121404821

Hersteller Artikelnummer

89899999

Hersteller Typ

3154

Hersteller Artikel Nr.:

89899999

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.680 kg

Polzahl 5p (3P+N+PE) Uhrzeitstellung 9h Spannung 120/208 bis 144/250V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe blau RAL 5015 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt Max. Leiterquerschnitt 16,0 mm² Zusätzliche technische Informationen Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich Gehäusematerial Polyamid, für erschwerte Einsatzbedingungen Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt