Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Kupplung TE 63A 5p 690V 5h IP44 Ni 31716

BALS
kopierenkopieren
BALS - Kupplung TE 63A 5p 690V 5h IP44 Ni 31716

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006309

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz

  • Uhrzeit-Stellung - 5 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941317160

Sonepar Artikelnummer

121404823

Hersteller Artikelnummer

92006309

Hersteller Typ

31716

Hersteller Artikel Nr.:

92006309

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) schwarz

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.670 kg

Polzahl 5p (3P+N+PE) Uhrzeitstellung 5h Spannung 347/600 bis 400/690V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe schwarz RAL 9005 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt Max. Leiterquerschnitt 16,0 mm² Gehäusematerial Polyamid, für erschwerte Einsatzbedingungen Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt