BALS - Leergehäuse für AnbausteckdoseIP67 grau 18049

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92007456
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Schutzart (IP) - sonstige
RAL-Nummer - 7035
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024941947022
Sonepar Artikelnummer
121404853
Hersteller Artikelnummer
92007456
Hersteller Typ
18049
Hersteller Artikel Nr.:
92007456
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
sonstige
Flanschmaß vertikal:
102 mm
Flanschmaß horizontal:
102 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.190 kg


