Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Multigrip-Verschraubung zu 63A 29132

BALS
kopierenkopieren
BALS - Multigrip-Verschraubung zu 63A 29132

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000978

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.150 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941291323

Sonepar Artikelnummer

121405280

Hersteller Artikelnummer

92000978

Hersteller Typ

29132

Hersteller Artikel Nr.:

92000978

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.150 kg

Stromstärke 63A Polzahl 3, 4, 5p () Kennfarbe grau RAL 7035 Gehäusematerial Polyamid