Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Notstromeinspeisung 125A 5p 1h +NUS V2A AP 563822

BALS
kopierenkopieren
BALS - Notstromeinspeisung 125A 5p 1h +NUS V2A AP 563822

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010659

  • Absicherung - ohne

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Art des Netzanschlusses - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941382151

Sonepar Artikelnummer

121405288

Hersteller Artikelnummer

92010659

Hersteller Typ

563822

Hersteller Artikel Nr.:

92010659

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Art des Netzanschlusses:

ohne

Handhabung:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

ohne

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

1x125A xp xxxV

Fehlerstrom-Typ:

sonstige

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

1 Leitung (Stichleitung)

Durchmesser Kabeleinführung:

sonstige

Kabellänge:

0 m

Farbe:

sonstige

Höhe:

700 mm

Breite:

350 mm

Tiefe:

350 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

24.268 kg

Verteiler-Schrank Aufputz / Not-Strom-Einspeisung 125A 1h Schutzart: IP44 Gehäuse: V2A-Edelstahl-Verteiler, mit verschließbarer Tür (Kastenschloss mit Profilhalbzylinder) inkl. lose beigelegten Wandbefestigungslaschen, welche frei positionierbar sind, die vier Befestigungsbohrungen zur Befestigung, müssen vor Ort in der Schrankrückwand gesetzt werden. Der Schrank ist im gesteckten Zustand verschließbar, die Abgangsleitungen können über eine frontseitige Bürstensperre aus dem Schrank heraus geführt werden. Farbe: ohne / Strichschliff Maße: 700x350x350 mm (HxBxT) Aufbau: Z221218 Verdrahtung: 56-188S Bestückung im Schrank: 1 x Montagewinkel 1 x CEE-Gerätestecker 125A >50V 5p 1h IP67 1 x Netzumschalter 125A 4p (Netz - 0 - Notstrom) Absicherung/Schutzmaßnahme: ohne Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 2 x M63 Blindstopfen unten 1 x M20 Blindstopfen unten (oben keine Leitungseinführungen) Anschlussfertig verdrahtet, mit 2 Reihenklemmen 5x50mm² (Netzzuleitung / Verbraucherleitung). Sonderartikel * **Sonderartikel** Rücknahme und Austausch nicht möglich