Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Notstromeinspeisung 125A 5P 1h V2A UP 563711

BALS
kopierenkopieren
BALS - Notstromeinspeisung 125A 5P 1h V2A UP 563711

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92007541

  • Absicherung - ohne

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Art des Netzanschlusses - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941382342

Sonepar Artikelnummer

121405290

Hersteller Artikelnummer

92007541

Hersteller Typ

563711

Hersteller Artikel Nr.:

92007541

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Art des Netzanschlusses:

ohne

Handhabung:

Unterputz

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

ohne

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

1x125A xp xxxV

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Fehlerstrom-Typ:

sonstige

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

1 Leitung (Stichleitung)

Durchmesser Kabeleinführung:

sonstige

Kabellänge:

0 m

Farbe:

sonstige

Höhe:

700 mm

Breite:

350 mm

Tiefe:

350 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

21.500 kg

Notstromeinspeisung 125A 1h V2A-UP Verteiler-Schrank Unterputz / Not-Strom-Einspeisung 125A 1h Schutzart: IP44 Gehäuse: V2A-Edelstahl-Verteiler, mit verschließbarer Tür (Kastenschloss mit Profilhalbzylinder) inkl. seitlichen Einputzhaken. Der Schrank ist im gesteckten Zustand verschließbar, die Abgangsleitungen können über eine frontseitige Bürstensperre aus dem Schrank heraus geführt werden. Farbe: Maße: ohne / Strichschliff 700x350x350 mm (HxBxT) / Einbaukasten 770x420 mm (HxB) / Blendrahmen Aufbau gem. Zeichnung: Z230516 Bestückung im Schrank: 1 x Montagewinkel 1 x CEE-Gerätestecker 125A >50V 5p 1h IP67 Absicherung/Schutzmaßnahme: ohne Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 1 x M40 Blindstopfen unten 1 x M50 Blindstopfen unten 1 x M63 Blindstopfen unten (oben keine Leitungseinführungen) Anschlussfertig verdrahtet auf Reihenklemme 5x50mm²