Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Notstromeinspeisung 63A 5P 1h +NUS PA6 AP 51012040

BALS
kopierenkopieren
BALS - Notstromeinspeisung 63A 5P 1h +NUS PA6 AP 51012040

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010656

  • Absicherung - ohne

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Art des Netzanschlusses - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941239776

Sonepar Artikelnummer

121405292

Hersteller Artikelnummer

92010656

Hersteller Typ

51012040

Hersteller Artikel Nr.:

92010656

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art des Netzanschlusses:

ohne

Handhabung:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

ohne

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

1x63A xp xxxV

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

1

Fehlerstrom-Typ:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

1 Leitung (Stichleitung)

Durchmesser Kabeleinführung:

sonstige

Kabellänge:

0 m

Farbe:

grau

Höhe:

460 mm

Breite:

276 mm

Tiefe:

148 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

6.718 kg

Verteiler Aufputz / Not-Strom-Einspeisung 63A 1h Schutzart: IP65 Gehäuse: schlagfestes, hochwertiges Kunststoff-Gehäuse, Deckelschräge 42 Grad Farbe: grau Maße: 460x276 mm (HxB) Maße ohne Anbauten Bestückung: 1 x CEE-Gerätestecker 63A >50V 5p 1h IP67 (mit Schutzhaube) 1 x Netzumschalter 63A 4p (Netz - 0 - Notstrom) Absicherung/Schutzmaßnahme: ohne Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 2 x M50 unten (offen / verschlossen) 1 x M20 unten (verschlossen) (oben keine Leitungseinführungen) Anschlussfertig verdrahtet, mit 2 Reihenklemmen 5x50mm² (Netzzuleitung / Verbraucherleitung). Sonderartikel *