Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Notstromeinspeisung 63A 5p 1h +NUS V2A AP 563910

BALS
kopierenkopieren
BALS - Notstromeinspeisung 63A 5p 1h +NUS V2A AP 563910

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010658

  • Absicherung - ohne

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Art des Netzanschlusses - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941382144

Sonepar Artikelnummer

121405293

Hersteller Artikelnummer

92010658

Hersteller Typ

563910

Hersteller Artikel Nr.:

92010658

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Art des Netzanschlusses:

ohne

Handhabung:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

ohne

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

2x63A xp xxxV

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

1

Fehlerstrom-Typ:

sonstige

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

1 Leitung (Stichleitung)

Durchmesser Kabeleinführung:

sonstige

Kabellänge:

0 m

Farbe:

sonstige

Höhe:

700 mm

Breite:

350 mm

Tiefe:

350 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

23.316 kg

Verteiler-Schrank Aufputz / Not-Strom-Einspeisung 63A 1h Schutzart: IP44 Gehäuse: V2A-Edelstahl-Verteiler, mit verschließbarer Tür (Kastenschloss mit Profilhalbzylinder) inkl. lose beigelegten Wandbefestigungslaschen, welche frei positionierbar sind, die vier Befestigungsbohrungen zur Befestigung, müssen vor Ort in der Schrankrückwand gesetzt werden. Der Schrank ist im gesteckten Zustand verschließbar, die Abgangsleitungen können über eine frontseitige Bürstensperre aus dem Schrank heraus geführt werden. Farbe: ohne / Strichschliff Maße: 700x350x350 mm (HxBxT) Aufbau gem. Zeichnung: Z221206 Bestückung im Schrank: 1 x Montagewinkel mit Haltenase 1 x CEE-Gerätestecker 63A >50V 5p 1h IP67 1 x Netzumschalter 63A 4p (Netz - 0 - Notstrom) Absicherung/Schutzmaßnahme: ohne Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 2 x M50 Blindstopfen unten 1 x M20 Blindstopfen unten (oben keine Leitungseinführungen) Anschlussfertig verdrahtet, mit 2 Reihenklemmen 5x50mm² (Netzzuleitung / Verbraucherleitung). Sonderartikel * **Sonderartikel** Rücknahme und Austausch nicht möglich