Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Notstromeinspeisung W-Ger.Stecker 125A 5p 1h 24241

BALS
kopierenkopieren
BALS - Notstromeinspeisung W-Ger.Stecker 125A 5p 1h 24241

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92009148

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - > 50 V grau

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 1 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941242417

Sonepar Artikelnummer

121405296

Hersteller Artikelnummer

92009148

Hersteller Typ

24241

Hersteller Artikel Nr.:

92009148

IEC-Stromstärke:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

> 50 V grau

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

1 h

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

2.245 kg

Stromstärke 125A Polzahl 5p (3P+N+PE) mit Pilotkontakstift Uhrzeitstellung 1h Spannung >50V Alle nicht durch andere Anordnungen abgedeckten Nennspannungen und/oder Frequenzen Diese Uhrzeitstellung kann zusätzlich in speziellen Anwendungen, bei denen eine Unterscheidung zu standardisierten Positionen benötigt wird, genutzt werden. Schutzart IP67 Kennfarbe grau RAL 7035 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Rahmenklemmen Max. Leiterquerschnitt 50,0 mm² Weitere Informationen Kabeleinführung 1xM50 von oben Gehäusegrösse 260x160 mm (HxB) Materialien: Gehäusematerial Polycarbonat Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte Messing vernickelt