Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Notstromeinspeisung W-Ger.Stecker 63A 5p 1h 24689

BALS
kopierenkopieren
BALS - Notstromeinspeisung W-Ger.Stecker 63A 5p 1h 24689

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010607

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - > 50 V grau

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 1 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941344173

Sonepar Artikelnummer

121405297

Hersteller Artikelnummer

92010607

Hersteller Typ

24689

Hersteller Artikel Nr.:

92010607

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

> 50 V grau

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

1 h

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.040 kg

Stromstärke 63A Polzahl 5p (3P+N+PE) mit Pilotkontakstift Uhrzeitstellung 1h Spannung >50V Alle nicht durch andere Anordnungen abgedeckten Nennspannungen und/oder Frequenzen Diese Uhrzeitstellung kann zusätzlich in speziellen Anwendungen, bei denen eine Unterscheidung zu standardisierten Positionen benötigt wird, genutzt werden. Schutzart IP67 Kennfarbe grau RAL 7035 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Rahmenklemmen Weitere Informationen Gehäusegrösse 170x118 mm (HxB) Materialien Gehäusematerial Polycarbonat Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte aus Messing vernickelt