Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Phasenwender SL 16A 4p 400V 6h IP54Ni 22053

BALS
kopierenkopieren
BALS - Phasenwender SL 16A 4p 400V 6h IP54Ni 22053

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000149

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941220538

Sonepar Artikelnummer

121405312

Hersteller Artikelnummer

92000149

Hersteller Typ

22053

Hersteller Artikel Nr.:

92000149

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Phasenwender:

Ja

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.150 kg

Stromstärke 16A Polzahl 4p Anordnung der Phasen 3P+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 380 - 415V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP54 Kennfarbe rot Gerätefarbe Kragen rot RAL 3000 Kabelverschraubung dunkelgrau RAL 7012 Gehäusehaube dunkelgrau RAL 7012 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik mit Buchsenfederklemmen Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm Kabeleinführung mit Kabelverschraubung Geräte-Höhe 146mm Geräte-Breite 60mm Geräte-Tiefe 65mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Die Kontakte sind Messing vernickelt Der Kontaktträger ist aus Polyamid Zusätzliche technische Informationen Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen ist nur mittels Schraubendreher möglich