Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Phasenwender SL 16A 5p 230V 9h IP44 Ni 224

BALS
kopierenkopieren
BALS - Phasenwender SL 16A 5p 230V 9h IP44 Ni 224

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001080

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941002240

Sonepar Artikelnummer

121405313

Hersteller Artikelnummer

92001080

Hersteller Typ

224

Hersteller Artikel Nr.:

92001080

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

Phasenwender:

Ja

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.160 kg

Polzahl 5p (3P+N+PE) Uhrzeitstellung 9h Spannung 120/208 bis 144/250V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe blau RAL 5015 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik mit Buchsenfederklemmen Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt