Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Phasenwender TE 16A 5p 400V 6h IP44 Ni 24209

BALS
kopierenkopieren
BALS - Phasenwender TE 16A 5p 400V 6h IP44 Ni 24209

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88161362

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941242097

Sonepar Artikelnummer

121405315

Hersteller Artikelnummer

88161362

Hersteller Typ

24209

Hersteller Artikel Nr.:

88161362

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

sonstige

Phasenwender:

Ja

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.318 kg

Polzahl 5p (3P+N+PE) Uhrzeitstellung 6h Spannung 200/346 bis 240/415V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe rot RAL 3000 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Buchsenklemmen Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² Weitere Informationen Kabeleinführung 1xM25 oben, 2xM25 unten Gehäusegrösse 126x83 mm (HxB) Zusätzliche technische Informationen Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen Materialien Gehäusematerial Polyamid Kontakt Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickel