Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Phasenwender TE 16A 5p 400V 6h IP67 Ni 2251

BALS
kopierenkopieren
BALS - Phasenwender TE 16A 5p 400V 6h IP67 Ni 2251

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 89899876

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941022514

Sonepar Artikelnummer

121405316

Hersteller Artikelnummer

89899876

Hersteller Typ

2251

Hersteller Artikel Nr.:

89899876

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP67

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Phasenwender:

Ja

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.228 kg

Stromstärke 16A Polzahl 5p Anordnung der Phasen 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200/346 - 240/415V~Frequenz 50/60Hz Schutzart IP67 Kennfarbe rot Gerätefarbe Bajonettring grau RAL 7035 Kabelverschraubung grau RAL 7035 Gehäusehaube rot RAL 3000 Kragen rot RAL 3000 Bajonettring grau RAL 7035 Kabelverschraubung grau RAL 7035 Gehäusehaube rot RAL 3000 Kragen rot RAL 3000 Anschlusstechnik mit Schraubklemme mit Schraubklemme Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm Kabeleinführung mit Kabelverschraubung Geräte-Höhe 154mm Geräte-Breite 87mm Geräte-Tiefe 87mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 10mm bis max. Durchmesser 21mm