Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Positionierer AUTOSTAT Orange 581433

BALS
kopierenkopieren
BALS - Positionierer AUTOSTAT Orange 581433

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92097081

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85371098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941923316

Sonepar Artikelnummer

121405323

Hersteller Artikelnummer

92097081

Hersteller Typ

581433

Hersteller Artikel Nr.:

92097081

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.001 kg

Bremskraft 2,0 - 7,0 kg Seilauszug 1,5 m Integrierte Absturzsicherung Vernietete Spezialfeder zur Rückholung des Tragseils Bremskraft 2,0 - 7,0 kg Seilauszug 1,5 m Integrierte Absturzsicherung Vernietete Spezialfeder zur Rückholung des Tragseils