BALS - Power-Port Standverteiler V2A mit Tür (580786)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92007995
Absicherung - ohne
Art des Netzanschlusses - sonstige
Handhabung - Energiepoller
CEE-Steckdose - 16 A - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024941944144
Sonepar Artikelnummer
121405327
Hersteller Artikelnummer
92007995
Hersteller Typ
580786
Hersteller Artikel Nr.:
92007995
Absicherung:
ohne
Art des Netzanschlusses:
sonstige
Handhabung:
Energiepoller
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Durchmesser Kabeleinführung:
sonstige
Kabellänge:
0 m
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
630 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
415 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.001 kg


