Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - POWERSAFEBOX für Steckverbindungen IP44 581196

BALS
kopierenkopieren
BALS - POWERSAFEBOX für Steckverbindungen IP44 581196

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92095575

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941767897

Sonepar Artikelnummer

121405329

Hersteller Artikelnummer

92095575

Hersteller Typ

581196

Hersteller Artikel Nr.:

92095575

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.550 kg

Zusätzlicher Schutz vor Nässe und Feuchtigkeit Diebstahlschutz bei Verwendung eines Schlosses Mit Befestigungsösen Schienengeführtes Verschlusssystem an den Kabeleingängen Passend für alle handelsüblichen, auf dem Markt befindlichen 16A, 32A CEE und Schutzkontaktsteckverbindungen Dichtungseinsätze Polypropylen (PP) Temperaturbeständigkeit -35°C bis +40C°