Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - SCHUKO Anbaugerätestecker TE 16A IP67 grau Ni 755

BALS
kopierenkopieren
BALS - SCHUKO Anbaugerätestecker TE 16A IP67 grau Ni 755

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92002366

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbe - grau

  • Polzahl - 3

  • Nennstrom - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941007559

Sonepar Artikelnummer

121405841

Hersteller Artikelnummer

92002366

Hersteller Typ

755

Hersteller Artikel Nr.:

92002366

Schutzart (IP):

IP67

Farbe:

grau

Polzahl:

3

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Bauform:

Anbaugerätestecker

Schutzart (NEMA):

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzkontaktstift:

Ja

RAL-Nummer:

7035

Nennspannung:

250 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.026 kg

Polzahl 3p (2P+PE) Spannung 250V Frequenz Wechselstrom (AC) Kennfarbe grau RAL 7035 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Buchsenklemmen Für das belgisch/ französisches System ebenfalls geeignet mit Hammerzeichen Mit Verschlußhaube Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt