Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - SCHUKO Anbaugerätestecker TE 16A IP67 grün Ni 753

BALS
kopierenkopieren
BALS - SCHUKO Anbaugerätestecker TE 16A IP67 grün Ni 753

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92005757

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbe - schwarz

  • Polzahl - 3

  • Nennstrom - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941007535

Sonepar Artikelnummer

121405842

Hersteller Artikelnummer

92005757

Hersteller Typ

753

Hersteller Artikel Nr.:

92005757

Schutzart (IP):

IP67

Farbe:

schwarz

Polzahl:

3

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Bauform:

Anbaugerätestecker

Schutzart (NEMA):

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzkontaktstift:

Ja

RAL-Nummer:

6031

Nennspannung:

250 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.140 kg

VG-Typ-Nr. 5935-12-340-7272 Versorgungs-Nr. VG 96926 AP 001 Polzahl 3p (2P+PE) Spannung 250V Frequenz Wechselstrom (AC) Kennfarbe bronzegrün RAL 6031-F9 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Buchsenklemmen Für das belgisch/ französisches System ebenfalls geeignet Mit Verschlußhaube Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt