Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - SCHUKO Anbausteckdose 16A IP54 schwarz 71097

BALS
kopierenkopieren
BALS - SCHUKO Anbausteckdose 16A IP54 schwarz 71097

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006720

  • Flanschmaß - 50x50 mm

  • Steckrichtung - gerade

  • Farbe - schwarz

  • Nennstrom - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941209465

Sonepar Artikelnummer

121405849

Hersteller Artikelnummer

92006720

Hersteller Typ

71097

Hersteller Artikel Nr.:

92006720

Flanschmaß:

50x50 mm

Steckrichtung:

gerade

Farbe:

schwarz

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Mit Klappdeckel:

Ja

Schutzart (IP):

IP54

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

9005

Polzahl:

3

Nennspannung:

250 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.059 kg

Polzahl 3p (2P+PE) Spannung 250V Frequenz Wechselstrom (AC) Kennfarbe schwarz RAL 9005 Anschlusstechnik Kopfschraubenklemme Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² Zur Verwendung in ortsfesten Verteilersystemen Der Anschluss ist rückwärtig Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt