Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - SCHUKO Anbausteckdose 16A IP54 schwarz Ni 71120

BALS
kopierenkopieren
BALS - SCHUKO Anbausteckdose 16A IP54 schwarz Ni 71120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92008709

  • Ausführung - Schutzkontaktstift

  • Flanschmaß - 50x50 mm

  • Steckrichtung - gerade

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941938266

Sonepar Artikelnummer

121405850

Hersteller Artikelnummer

92008709

Hersteller Typ

71120

Hersteller Artikel Nr.:

92008709

Ausführung:

Schutzkontaktstift

Flanschmaß:

50x50 mm

Steckrichtung:

gerade

Farbe:

schwarz

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Mit Klappdeckel:

Ja

Schutzart (IP):

IP54

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

RAL-Nummer:

9005

Polzahl:

3

Nennspannung:

250 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.060 kg

Polzahl 3p (2P+PE) Spannung 250V Frequenz Wechselstrom (AC) Kennfarbe schwarz Ral9005 Anschlusstechnik Schraublose Klemme Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² Der Anschluss ist rückwärtig Mit Mittenschutzkontakt belgisch/französisches System Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt